すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983DB-121A

品名 : [EA983DB-232-235用] コーンアタッチメントセット

仕様

メーカー中発販売型番BRS-AT6
シリーズリーレックス(Reelex)サイズコーンアタッチメント:φ78mm×100(H)mm
キャッチアタッチメント:84(W)×107(H)mm
材質ポリプロピレン重量約100g
構成品コーンアタッチメント×2
キャッチアタッチメント×1
本体接続用なべ小ねじ×2(M4×16)
キャッチアタッチメント接続用タッピンねじ×2(M4×16)
コーン固定用タッピンねじ×2(M4×12)
バリアリールMAX用コーンアタッチメント
標識テープの連結や張出し向きの変更が可能
キャッチアタッチメントで3方向からの連結が可能です。
コーンに設置する場合はコーン転倒防止の為、コーンウエイトを併用し平らな場所に設置ください。
販売価格

2,490円(税抜)/ 2,739円(税込)

カタログ価格

2,490円(税抜)/2,739円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 12:04現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
本体EA983DB-232 : 50mmx10m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
本体EA983DB-234 : 50mmx10m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
本体EA983DB-235 : 50mm x 7m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top