すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983DB-122A

品名 : [EA983DB-243-246用] コーンアタッチメント(1個)

仕様

メーカー中発販売型番BRS-AT5
シリーズリーレックス(Reelex)サイズ101(W)×97(D)×83(H)mm
内径上部:58mm
下部:77mm
材質ポリプロピレン
重量約60g付属品なべタッピンネジM4×12(1個)
なべ小ねじM3×10(1個)
バリアリールLong用コーンアタッチメント
標識テープの連結や張出し向きの変更が可能
コーンに設置する場合はコーン転倒防止の為、コーンウエイトを併用し平らな場所に設置ください。
販売価格

970円(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 11:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA983DB-243 : 60mmx 6m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
本体EA983DB-244 : 60mmx 6m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
本体EA983DB-245 : 60mmx 6m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
本体EA983DB-246 : 60mmx 6m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top