すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983DB-235

品名 : 50mm x 7m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)

仕様

メーカー中発販売型番BRSR-507A
シリーズリーレックス(Reelex)商品名バリアリールMAX
表示内容蛍光黄/黒サイズ本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)mm
テープサイズ:50mm×0.2mm×7m
ホルダーサイズ87(W)×97(D)×143(H)mm材質本体材質:AES樹脂、ステンレス
シート材質:塩化ビニール
重量530g付属品壁付けブラケット(マグネット2個付)
壁付けホルダー(マグネット1個付)
本体固定用なべ小ねじ(M4×16)×2
屋外防雨型
別売のコーンアタッチメント(旧EA983DB-121)を使用するとコーンにも設置できます。
7mのロングストローク
高性能反射シートで夜間の安全確保に大活躍!
強力なネオジム磁石で鉄面に簡単に取り付け可能
※壁付けホルダーと壁付けブラケットは脱着できます。
増し締めハンドルでベルト/シートのたるみを軽減
「オラフォル社」製 高性能反射シートを採用し、安全性と視認性で圧倒的なパフォーマンスを発揮します。夜間の設備点検、修理、工事などの立入規制や区画に最適です。
販売価格

14,200円(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 12:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2257ページ

代替品

EA983DB-101
  • 品番

    EA983DB-101

  • コメント

    変更点:シートサイズ

バリエーション一覧
EA983DB-232 50mmx10m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
EA983DB-234 50mmx10m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
EA983DB-235 50mm x 7m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
その他関連
オプションEA983DB-121A : [EA983DB-232-235用] コーンアタッチメントセット
ウェブカタログ画像
  • 壁付けホルダーと壁付けブラケットには強力ネオジム磁石が付いており、支柱や鉄面に簡単に取り付けができます。
  • ベルト/シートのたるみを軽減する「増し締めハンドル」付きです。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2256ページ
  • エスコ便利カタログ2257ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top