すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983DB-261

品名 : [単4x3本]LED回転灯(EA983DB-241-247用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー中発販売型番BRS-LED1
シリーズリーレックス(Reelex)
電池寿命(時間)回転:5回/日で約360日
連続:約5日間
電源単4電池×3本(別売)
サイズ70(W)×59(D)×45(H)mm
(アタッチメント含まず)
重量77g(電池含まず)
防水性能IP44点灯パターン回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)
連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)
点灯モード昼⇔OFF⇔夜光源LED球4灯
材質本体:ポリカーボネート、AES樹脂
アタッチメント:AES樹脂
取り付けねじ:ステンレス
センサー機能探知角度:水平方向約180°
探知距離:最大6m 
※取り付け高さ1m
使用場所屋内・屋外(防雨基準IP44)付属品アタッチメント×1個
取付ネジ×2本
LEDライトが付いて、暗所での視認性UP
人が近づくと点灯する人感センサー付き
別売の標識テープ・リール(EA983DB-241~247)に取付可能。
販売価格

4,740(税抜)/ 5,214円(税込)

カタログ価格

4,740円(税抜)/5,214円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/05 00:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
その他関連
本体EA983DB-243 : 60mmx 6m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
本体EA983DB-244 : 60mmx 6m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
本体EA983DB-245 : 60mmx 6m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
本体EA983DB-246 : 60mmx 6m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top