すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983DB-303

品名 : 60mmx5m リール標識テープ(マグネット・コーンアタッチメント付)

仕様

メーカー中発販売型番BRS-605C ※ESCOオリジナルセット品
シリーズリーレックス(Reelex)商品名バリアリール
表示内容黄/黒+関係者以外立入禁止テープサイズ60mm×0.2mm×5m
ホルダーサイズ55×53×119.5(H)mm文字サイズ漢字(大)一文字:25mm角
漢字(小)一文字:10mm角
英文字一文字:10mm角
黄/黒シマ幅30mm間隔材質ケース、ホルダー:ABS樹指
ブラケット:鉄
シート:塩化ビニール
重量310g
リール式標識テープとコーン取付用アタッチメントが付いたセット
コーン取付用アタッチメント2個付き(内径:φ76mm)
ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。
シートは自動巻取りで素早く収納でき、繰り返し使用可能
コンパクト、軽量で持運びに便利です。
シート張り出し時に誤ってシートから手を離してしまってもシートの巻き取りは途中で止まり安全です。(セーフティロック機構)
※約1m以上引き出した時に機能します。
アタッチメントを標識テープに取り付け、簡単にコーンに取り付けることができます。
※コーンに設置する場合はコーン転倒防止の為、2kgのコーンウエイトを1~2枚併用し、平らな場所に設置ください。
販売価格

11,800円(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 11:33現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA983DB-301 60mmx5m リール標識テープ(マグネット・コーンアタッチメント付)
EA983DB-302 60mmx5m リール標識テープ(マグネット・コーンアタッチメント付)
EA983DB-303 60mmx5m リール標識テープ(マグネット・コーンアタッチメント付)
その他関連
セット商品EA983DB-103 : 60mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻取)
セット商品EA983DB-120A : [EA983DB-101-103,-133A用]コーンアタッチメント(1個)
ウェブカタログ画像
  • コーンアタッチメント2個付属
  • アタッチメントでコーンに取り付け
  • ホルダーにマグネット付き
  • ホルダー部分\n※画像の色は異なります。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top