すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983DB-345

品名 : 60mmx6m リール標識テープ(マグネット・コーンアタッチメント付)

仕様

メーカー中発販売型番BRS-606D ※ESCOオリジナルセット品
シリーズリーレックス(Reelex)商品名バリアリールLong
表示内容関係者以外立入禁止テープサイズ60mm×0.2mm×6m
ホルダーサイズ70(W)×63(D)×126(H)mm材質本体材質:ABS樹脂
シート材質:ポリエチレン
重量340g
リール式標識テープとコーン取付用アタッチメントが付いたセット
コーン取付用アタッチメント3個付き(内径:φ58mm)
強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能
シート収納は便利な自動巻き
ゆっくり巻き取る安全機構と任意の長さで固定できるシートロック機構付き
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
アタッチメントを標識テープに取り付け、簡単にコーンに取り付けることができます。
※コーンに設置する場合はコーン転倒防止の為、2kgのコーンウエイトを1~2枚併用し、平らな場所に設置ください。
販売価格

12,500円(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 11:33現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA983DB-343 60mmx6m リール標識テープ(マグネット・コーンアタッチメント付)
EA983DB-344 60mmx6m リール標識テープ(マグネット・コーンアタッチメント付)
EA983DB-345 60mmx6m リール標識テープ(マグネット・コーンアタッチメント付)
その他関連
セット商品EA983DB-245 : 60mmx 6m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
セット商品EA983DB-122A : [EA983DB-243-246用] コーンアタッチメント(1個)
ウェブカタログ画像
  • コーンアタッチメント3個付属

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top