すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983DE-222B

品名 : 604mm サインスタンド(清掃中)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番802800-04
表示内容清掃中サイズ(mm)329(W)×310(D)×604(H)
折りたたみ時:310(W)×28(D)×625(H)
入数1枚重量667g
材質PPイエロー
開いて設置するだけで簡単に表示可能な両面式フロアスタンドです。
軽量で上部に持手孔が設置されており持ち運びが便利です。
開き止めのロック機構により不意に開かず収納がしやすくなっています。
4ヶ国語対応(日本語・中国語・韓国語・英語)
開き止めロック付
販売価格

2,150(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/03 02:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2292ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983DE-221B 604mm サインスタンド(立入禁止)
    EA983DE-222B 604mm サインスタンド(清掃中)
    EA983DE-223B 604mm サインスタンド(足もと注意)
    EA983DE-224B 604mm サインスタンド(仮設トイレ)
    EA983DE-225B 604mm サインスタンド(満車・空車)
    EA983DE-226B 604mm サインスタンド(故障中)
    EA983DE-227B 604mm サインスタンド(調整中)
    EA983DE-228B 604mm サインスタンド(駐車禁止)
    EA983DE-229B 604mm サインスタンド(駐輪禁止)
    EA983DE-230B 604mm サインスタンド(作業中)
    EA983DE-221 604mm サインスタンド(立入禁止/10枚)
    EA983DE-222 604mm サインスタンド(清掃中/10枚)
    EA983DE-223 604mm サインスタンド(足もと注意/10枚)
    EA983DE-224 604mm サインスタンド(仮設トイレ/10枚)
    EA983DE-225 604mm サインスタンド(満車・空車/10枚)
    EA983DE-226 604mm サインスタンド(故障中/10枚)
    EA983DE-227 604mm サインスタンド(調整中/10枚)
    EA983DE-228 604mm サインスタンド(駐車禁止/10枚)
    EA983DE-229 604mm サインスタンド(駐輪禁止/10枚)
    EA983DE-230 604mm サインスタンド(作業中/10枚)
    その他関連
    関連商品EA997RZ-111 : 600x900mm 足元注意マット(清掃中)
    ウェブカタログ画像
    • 開き止めロック付
    • エスコ便利カタログ2292ページ
    • エスコ便利カタログ2293ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top