すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983DE-8

品名 : 630mm サインスタンド(作業中/4枚)

持ち手下のくぼみで折畳み時に手を挟まない安全設計

仕様

サイズ使用時:280×350×630(H)mm
収納時:280×35×650(H)mm
表示内容作業中 (両面同様)
英文字入り
材質ポリプロピレン重量約1kg (1枚)
入数4枚
標準な大きさのサインスタンド(作業中)4枚セット
丈夫な作りで長持ちします。
販売価格

12,600(税抜)/ 13,860円(税込)

カタログ価格

12,600円(税抜)/13,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 72

(2026/09/06 00:28現在)

更新
商品入数4販売単位pk
カタログページ2292ページ

代替品

EA983DE-14
  • 品番

    EA983DE-14

  • コメント

    作業中 5枚 デザインを確認シテクダサ

バリエーション一覧
EA983DE-8 630mm サインスタンド(作業中/4枚)
EA983DE-8B 630mm サインスタンド(作業中)
ウェブカタログ画像
●入数:4枚
  • ●入数:4枚
  • エスコ便利カタログ2292ページ
  • エスコ便利カタログ2293ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top