すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983DH-54

品名 : 155x350mm 単管パイプ用標識(足もと注意)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番389-07
内容足もと注意サイズ(mm)155×350
材質プラスチック適合管48.6mmφの単管から100mmφまでのパイプ管に。
仕様非粘着
ヨコ単管用
単管に被せるだけのワンタッチ仕様
標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。
H鋼、チャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用いただけます。
アイコン
販売価格

1,750(税抜)/ 1,925円(税込)

カタログ価格

1,750円(税抜)/1,925円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/02 02:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1392ページ2260ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983DH-51 155x350mm 単管パイプ用標識(立入禁止)
    EA983DH-52 155x350mm 単管パイプ用標識(関係者以外~)
    EA983DH-53 155x350mm 単管パイプ用標識(頭上に注意)
    EA983DH-54 155x350mm 単管パイプ用標識(足もと注意)
    EA983DH-55 155x350mm 単管パイプ用標識(開口部注意)
    EA983DH-56 155x350mm 単管パイプ用標識(安全通路)
    EA983DH-57 155x350mm 単管パイプ用標識(作業通路)
    EA983DH-58 155x350mm 単管パイプ用標識(昇降階段)
    EA983DH-59 155x350mm 単管パイプ用標識(安全帯使用)
    ウェブカタログ画像
    • ※使用イメージです
    • エスコ便利カタログ1392ページ
    • エスコ便利カタログ1393ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top