すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983DS-22

品名 : φ16mmx20m 標識トラロープ(極太)

仕様

引張強度約18.7kN(約1910kgf)材質ポリエチレン
構造三つ打ち重量(g)2600
サイズ(呼径×長さ)φ16mm×20mカラー黄/黒(トラ柄)
ロープ本体の強度はありますが、材質的にスリップしやすいので、荷役作業やトラック荷締め作業には使用しないでください。
境界線や、立ち入り禁止警告標示、工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起、野積シート押さえや固定に
販売価格

7,320(税抜)/ 8,052円(税込)

カタログ価格

7,320円(税抜)/8,052円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/31 22:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1733ページ2256ページ
バリエーション一覧
EA983DS-21 φ16mmx10m 標識トラロープ(極太)
EA983DS-22 φ16mmx20m 標識トラロープ(極太)
ウェブカタログ画像
※画像はEA983DS-21です
  • ※画像はEA983DS-21です
  • ロープの結び方
  • エスコ便利カタログ1732ページ
  • エスコ便利カタログ1733ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top