すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983F-24

品名 : 50mmx10m 反射テープ(黄色)

仕様

50mm長さ10m
厚み0.12mm材質基材:PET、
粘着剤:アクリル系
粘着式
剥離紙付
屋外対応
反射タイプ
リーズナブルな価格の反射テープです。
工場・事務所・倉庫などの壁面、支柱に
販売価格

475(税抜)/ 523円(税込)

カタログ価格

475円(税抜)/523円(税込)

在庫数

最新在庫: 392

(2026/06/07 11:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2302ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2302ページ
  • エスコ便利カタログ2303ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top