すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FE-308

品名 : 70x70x31mm コーナーガード(油面用/黒/2個)

仕様

メーカーカーボーイ型番AC-32YS
商品名安心クッション コーナー用サイズ(縦×横×高さ)70×70×31mm
厚み9mm材質NBR(発泡ゴム)
重量約15gカラー
入数2個用途工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護、衝突事故対策に
油面接着用両面テープは油面環境で従来品(メーカー)比較約4倍の粘着力です。
油面接着用両面テープを付属していて、油を使われる環境に適してます。
安心クッションの材質は耐油性に優れたニトルゴム(NBR)を使用しています。
オイルミストが飛散している環境でもご使用いただけます。
販売価格

550(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/09/02 02:36現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2299ページ
数量:

この商品には、28点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983FE-301 37x37x15mm コーナーガード(油面用/黄/2個)
    EA983FE-302 50x50x22mm コーナーガード(油面用/黄/2個)
    EA983FE-303 70x70x31mm コーナーガード(油面用/黄/2個)
    EA983FE-304 70x70x48mm コーナーガード(油面用/黄/2個)
    EA983FE-306 37x37x15mm コーナーガード(油面用/黒/2個)
    EA983FE-307 50x50x22mm コーナーガード(油面用/黒/2個)
    EA983FE-308 70x70x31mm コーナーガード(油面用/黒/2個)
    EA983FE-309 70x70x48mm コーナーガード(油面用/黒/2個)
    EA983FE-431 37x37x15mm コーナーガード(油面用/灰/2個)
    EA983FE-432 50x50x22mm コーナーガード(油面用/灰/2個)
    EA983FE-433 70x70x31mm コーナーガード(油面用/灰/2個)
    EA983FE-434 70x70x48mm コーナーガード(油面用/灰/2個)
    EA983FE-461 37x37x15mm コーナーガード(油面用/赤/2個)
    EA983FE-463 70x70x31mm コーナーガード(油面用/赤/2個)
    EA983FE-464 70x70x48mm コーナーガード(油面用/赤/2個)
    EA983FE-466 37x37x15mm コーナーガード(油面用/青/2個)
    EA983FE-467 50x50x22mm コーナーガード(油面用/青/2個)
    EA983FE-468 70x70x31mm コーナーガード(油面用/青/2個)
    EA983FE-469 70x70x48mm コーナーガード(油面用/青/2個)
    EA983FE-471 37x37x15mm コーナーガード(油面用/緑/2個)
    EA983FE-472 50x50x22mm コーナーガード(油面用/緑/2個)
    EA983FE-473 70x70x31mm コーナーガード(油面用/緑/2個)
    EA983FE-474 70x70x48mm コーナーガード(油面用/緑/2個)
    EA983FE-479 70x70x48mm コーナーガード(油面用/茶/2個)
    EA983FE-481 37x37x15mm コーナーガード(油面/アイボリ/2個
    EA983FE-482 50x50x22mm コーナーガード(油面/アイボリ/2個
    EA983FE-483 70x70x31mm コーナーガード(油面/アイボリ/2個
    EA983FE-484 70x70x48mm コーナーガード(油面/アイボリ/2個
    ウェブカタログ画像
    入数:2個
    • 入数:2個
    • ※商品の色が黒色です。
    • ※商品の色が黒色です。
    • ※商品の色が黒色です。
    • カラーバリエーション\nページ下部のバリエーション一覧をご覧ください。

    商品動画

    動画リンク
    • エスコ便利カタログ2298ページ
    • エスコ便利カタログ2299ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top