すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983FE-336

品名 : 31x31x900mm クッションガード(油面用/白緑/2個)

仕様

メーカーカーボーイ型番AC102YS
商品名安心クッション L字型内幅(mm)22×22
外幅(mm)31×31厚み(mm)9
長さ(mm)900カラー白/緑
材質NBR(発泡ゴム)重量100g
入数2本用途工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角保護に
粘着付
油面用
油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。
アピール力の高いトラ柄で注意を喚起できます。
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
販売価格

2,550円(税抜)/ 2,805円(税込)

カタログ価格

2,550円(税抜)/2,805円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/11/05 23:56現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ2297ページ
バリエーション一覧
EA983FE-331 31x31x900mm クッションガード(油面用/トラ/2個)
EA983FE-332 48x48x900mm クッションガード(油面用/トラ/2個)
EA983FE-336 31x31x900mm クッションガード(油面用/白緑/2個)
EA983FE-337 48x48x900mm クッションガード(油面用/白緑/2個)
ウェブカタログ画像

商品動画

特徴特徴
張り方張り方

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2296ページ
  • エスコ便利カタログ2297ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top