すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FE-427

品名 : 48x48x2000mm クッションガード(黄)

仕様

メーカーカーボーイ型番AC-182
商品名安心クッション L字型内幅30×30mm
外幅48×48mm長さ(mm)2000
厚み(mm)18
重量約710g材質NBR(発砲ゴム)
専用両面テープ付
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性に優れています。
長尺タイプの為、繋ぎ目少なく綺麗に施工することが出来ます。
柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などに。
販売価格

2,940(税抜)/ 3,234円(税込)

カタログ価格

2,940円(税抜)/3,234円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/04/29 15:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2296ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983FE-421 15x15x2000mm クッションガード(黄)
    EA983FE-422 15x15x2000mm クッションガード(黒)
    EA983FE-423 22x22x2000mm クッションガード(黄)
    EA983FE-424 22x22x2000mm クッションガード(黒)
    EA983FE-425 31x31x2000mm クッションガード(黄)
    EA983FE-426 31x31x2000mm クッションガード(黒)
    EA983FE-427 48x48x2000mm クッションガード(黄)
    EA983FE-428 48x48x2000mm クッションガード(黒)
    ウェブカタログ画像
    • 使用イメージ\n※色違い商品です。
    • ゴムの種類
    • エスコ便利カタログ2296ページ
    • エスコ便利カタログ2297ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top