すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FE-60S

品名 : 900x 600mm クッションマット(黄)

仕様

メーカーカーボーイ型番JM-15
商品名ジャバラマット スリムサイズ600×900mm
厚み5mm重量350g
材質EVA樹脂カラーイエロー
用途平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。
細かいピッチで複雑な形状にフィットし、衝撃吸収材として最適です。
縦横にカットが可能で、対象物に合わせて施工ができます。
平面や湾曲面など様々な形状に対応できるクッションです。
非常に柔らかく弾力性に優れています。
両面テープ(EA983FE-60T)を使えば、しっかりと貼り付けできます。(両面テープサイズ600×900mm)
販売価格

3,840(税抜)/ 4,224円(税込)

カタログ価格

3,840円(税抜)/4,224円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/10 18:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2295ページ
バリエーション一覧
EA983FE-60S 900x 600mm クッションマット(黄)
EA983FE-160S 1800x1200x5mm クッションマット(黄)
その他関連
オプションEA983FE-60T : 900x 600mm 両面テープ(クッションマット専用)
メイン画像

商品動画

動画リンク
動画リンク

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2294ページ
  • エスコ便利カタログ2295ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top