すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FF-102

品名 : 275x2000mm コーナークッション(緑/白)

仕様

粘着式
厚み5.8mmシマの幅90mm
材質発泡ポリエチレン+PVC
トラ模様の部分には反射テープを使用していますので、夜間でも危険防止に役立ちます。
カラー緑白サイズ(mm)275×2000
販売価格

3,080(税抜)/ 3,388円(税込)

カタログ価格

3,080円(税抜)/3,388円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/24 22:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2295ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2294ページ
  • エスコ便利カタログ2295ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top