すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FF-502

品名 : 265x660mm 折りたたみ式コーン(ウエイト付)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番871-52
サイズ(mm)265×265×660(H)ウエイト
重量1.2kg材質ポリプロピレン
スプリング入りで軽い力で開きます。
※おもり付の為、単体でも使用可能です。
販売価格

8,980(税抜)/ 9,878円(税込)

カタログ価格

8,980円(税抜)/9,878円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/05 07:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2251ページ
ウェブカタログ画像
  • ※コーンウエイトは別売です
  • ※コーンバーは別売です
  • おもり付
  • エスコ便利カタログ2250ページ
  • エスコ便利カタログ2251ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top