すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FG-390

品名 : 90x90x1000mm コーナーガード(黄)

仕様

材質軟質塩化ビニール長さ1m
90×90mm厚み14mm
駐車場や倉庫のコーナーに。
接着剤はEA935N-16をお使いください。
販売価格

5,030(税抜)/ 5,533円(税込)

カタログ価格

5,030円(税抜)/5,533円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/27 11:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2297ページ
バリエーション一覧
EA983FG-350 50x50x1000mm コーナーガード(黄)
EA983FG-365 65x65x1000mm コーナーガード(黄)
EA983FG-390 90x90x1000mm コーナーガード(黄)
EA983FG-465 65x65x1000mm コーナーガード(黒)
その他関連
オプションEA935N-16 : 135ml 多用途速乾接着剤
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2296ページ
  • エスコ便利カタログ2297ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top