すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FJ-232

品名 : 8x23x1000mm エッジガード(レモンイエロー)

仕様

メーカー信栄物産型番H-08LY
サイズ(mm)a:8
b:16
c:34
d:23
全長1m
材質軟質塩ビカラーレモンイエロー
入数1本入り用途H鋼のエッジ、L型のカット面などに むき出しになった鉄板のエッジなどに。
カッターナイフなどで、切ることができます。
aのサイズまで挟むことができます。
中空形状ですので、柔軟性があります。
販売価格

2,150(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/06 19:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2298ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983FJ-231 3x22x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
    EA983FJ-232 8x23x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
    EA983FJ-233 10x21x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
    EA983FJ-234 12x26x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
    EA983FJ-235 14x26x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
    EA983FJ-237 16x28x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
    EA983FJ-238 19x30x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
    EA983FJ-240 22x30x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
    ウェブカタログ画像

    資料

    サイズ
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ2298ページ
    • エスコ便利カタログ2299ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top