すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983FK-116

品名 : φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)

仕様

メーカーカネソウ型番EA0685N-A
サイズ(mm)φ60.5×850(H)ベースサイズ外寸:150mm
ピッチ:100mm
穴径:φ12mm
厚み:6mm
板厚1.5mm材質SUS304(ヘアライン仕上)
重量3kg
施工が簡単な後施工タイプのバリケードスタンド
別売りの【M10あと施工アンカー】で固定できます。
(メーカー推奨アンカーサイズはM10x80mm)
販売価格

28,900円(税抜)/ 31,790円(税込)

カタログ価格

28,900円(税抜)/31,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 11:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2254ページ
バリエーション一覧
EA983FK-116 φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)
EA983FK-117 φ76.3x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)
その他関連
オプションEA945BY-1 : φ10x75mm ねじ固定式あと施工アンカー(鉄/4本)
オプションEA947AL-101 : M10x120mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
オプションEA947AL-102 : M10x140mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
ウェブカタログ画像
  • ベースサイズ

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2254ページ
  • エスコ便利カタログ2255ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top