すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FK-253

品名 : φ54mmx3m 高さ制限バー(ワイヤー付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。
駐車場の入口の必需品

仕様

メーカー信栄物産※注意※【お客様組立品】
長さ3mセット1mバー×3本 
ジョイントパイプ×2本 
吊金具×3個
ステンレスワイヤー×3本
ワイヤークリップ×3個
ジョイント用ビス×8個 
材質バー:ABS樹脂 
ワイヤー:SUS
吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)
ジョイントパイプ:硬質塩ビ 
直径φ54mm
重量本体バー:1.72kg用途衝突事故防止や進入口の高さ制限に
ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。
組み立て式で簡単設置
ワイヤー式で高さの調節が容易
軽くて丈夫で金具類はステンレス製
1mステンレスワイヤー付
販売価格

20,200(税抜)/ 22,220円(税込)

カタログ価格

20,200円(税抜)/22,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/17 17:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2285ページ
その他関連
オプションEA983FK-260 : φ54mmx1m 高さ制限バー延長セット
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2284ページ
  • エスコ便利カタログ2285ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top