すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FK-37A

品名 : 280x415x145mm 段差プレート(右コーナー)

仕様

用途一般家庭の玄関前・駐車場前から学校・商業施設・工場物流倉庫などのハードな使用まで、ありとあらゆる段差解消に対応サイズ280(W)×415(D)×145(H)㎜
耐荷重30tまで重量4.0kg
材質ダクタイル鋳鉄(FCD45)付属品連結用ボルト(φ10mm)、ナット、ワッシャー
150㎜段差用
右コーナー
丈夫で美しい、ハイグレード段差解消バリアフリースロープ
連結に必要な工具はスパナ2本だけなので、特別な工事は必要ありません。
表面のノンスリップ加工、焼付塗装によって安全対策、対候性も万全です。
粘りと弾力性に優れ、錆びにくく長年の使用に対応します。
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/04 22:26現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA983FK-36A 300x415x145mm 段差プレート
EA983FK-37A 280x415x145mm 段差プレート(右コーナー)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top