すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FM-18

品名 : φ34x150mm ハンドルグリップ(グリーン/2本)

仕様

メーカーカーボーイ型番BGR-25GR
商品名バングリップ内径×外径×全長(mm)25×34×150
適合ハンドル外径(mm)約25~31重量78g
カラーグリーン材質エラストマー
付属品専用両面テープ付用途台車、カゴ車、ツールワゴンのハンドルのグリップ向上、冷え対策に
ハンドル部分のグリップ向上、すべり止めとして使えます。
防汚仕様なので汚れが付きにくいです。
鉄製ハンドルの冷え防止に。
持ち手の色分けで安全対策として最適です。
販売価格

785(税抜)/ 864円(税込)

カタログ価格

785円(税抜)/864円(税込)

在庫数

最新在庫: 186

(2026/02/28 21:48現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ1661ページ
ウェブカタログ画像
  • 持ちての改善に
  • 防汚仕様・腐食対策

商品動画

動画リンク
動画リンク
  • エスコ便利カタログ1660ページ
  • エスコ便利カタログ1661ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top