すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FM-402

品名 : M12-14アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/グレー

仕様

メーカー未来工業型番MBC-C1214G
サイズφ37.9×48mm適合ねじサイズM12・M14・W1/2
グレー材質PVC
コーキングの注入が容易にできるアンカーボルト用保護カバー
ボルトへは手で押し込むだけで簡単に取りつけられます。
販売価格

265(税抜)/ 292円(税込)

カタログ価格

265円(税抜)/292円(税込)

在庫数

最新在庫: 42

(2026/03/10 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1241ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983FM-401 M8-10 アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/グレー
    EA983FM-406 M8-10 アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/ホワイト
    EA983FM-411 M8-10 アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/クリア)
    EA983FM-402 M12-14アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/グレー
    EA983FM-407 M12-14アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/ホワイト
    EA983FM-412 M12-14アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/クリア)
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ1240ページ
    • エスコ便利カタログ1241ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top