すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FM-62

品名 : φ25~28mm用 ハンドガード(運搬車用/黄/2個)

仕様

メーカーカーボーイ型番SHG1004YE
商品名ソフトハンドガード用途カゴ車、台車、ツールワゴンなどのハンドルの安全対策用
サイズφ100×40(H)mm穴サイズφ25mm
材質PU/PE/ナイロン重量約67g
カラー入数2個
適度なクッション性で衝突の衝撃を和らげ ます。
カゴ台車や手押し台車ハンドル部の指はさみ対策に最適。
面ファスナーで設置・取外しが簡単。
指挟み事故など労働災害防止だけではなく、壁や台車の傷防止にも!
販売価格

2,260(税抜)/ 2,486円(税込)

カタログ価格

2,260円(税抜)/2,486円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 05:44現在)

更新
商品入数2販売単位SET
バリエーション一覧
EA983FM-61 φ25~28mm用 ハンドガード(運搬車用/赤/2個)
EA983FM-62 φ25~28mm用 ハンドガード(運搬車用/黄/2個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top