すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FN-19YA

品名 : 19x15mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)

仕様

メーカーAWJ型番A30216-0019
用途・角パイプ及び角棒材の切断面の保護
・角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用
材質軟質塩化ビニール
はめ込み内寸法19(W)×15(H)mm耐熱温度-18℃~60℃
カラーイエロー入数2個
密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
販売価格

580(税抜)/ 638円(税込)

カタログ価格

580円(税抜)/638円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/09/02 13:37現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1409ページ2299ページ
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983FN-9GA 9x10mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-10G 10x10x10mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-12G 12x12x10mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-15G 15x15x15mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-19G 19x19x15mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-20G 20x20x15mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-25G 25x25x20mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-30G 30x30x20mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-35GA 35x20mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-40G 40x40x25mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-45G 45x45x25mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-50G 50x50x30mm 角型保護キャップ(グレ-/2個)
    EA983FN-60G 60x60x40mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-75G 75x75x50mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-80GA 80x60mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-125G 125x125x70mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-150GA 150x80mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-175GA 175x90mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-9YA 9x10mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-10YA 10x10mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-12YA 12x10mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-15YA 15x15mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-19YA 19x15mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-20YA 20x15mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-25YA 25x20mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-30YA 30x20mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-35YA 35x20mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-40YA 40x25mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-45YA 45x25mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-50YA 50x30mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-75Y 75x75x50mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-80YA 80x60mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-125Y 125x125x70mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-150YA 150x80mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-175YA 175x90mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • W:19mm  H:15mm
    • エスコ便利カタログ1408ページ
    • エスコ便利カタログ1409ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top