すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FN-855

品名 : φ13.8x25mm 丸型保護キャップ(黄/50個)

仕様

対応ねじサイズM14サイズ(d×h)mm13.8×25
カラー黄色入数50個
材質ソフトPVC
柔軟で耐久性のあるキャップは、様々な用途に使用可能です。
美しいビニールの外観、最終仕上げに最適です。
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 40

(2026/07/08 06:14現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ2300ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983FN-815 φ 3.9x13mm 丸型保護キャップ(黄/50個)
    EA983FN-820 φ 4.8x13mm 丸型保護キャップ(黄/50個)
    EA983FN-825 φ 5.9x13mm 丸型保護キャップ(黄/50個)
    EA983FN-833 φ 7.9x13mm 丸型保護キャップ(黄/50個)
    EA983FN-839 φ 9.5x13mm 丸型保護キャップ(黄/50個)
    EA983FN-841 φ 9.5x25mm 丸型保護キャップ(黄/50個)
    EA983FN-847 φ11.9x13mm 丸型保護キャップ(黄/50個)
    EA983FN-849 φ11.9x25mm 丸型保護キャップ(黄/50個)
    EA983FN-854 φ13.8x13mm 丸型保護キャップ(黄/50個)
    EA983FN-855 φ13.8x25mm 丸型保護キャップ(黄/50個)
    ウェブカタログ画像
    ※入数50個
    • ※入数50個
    • d:13.8、h:25\n単位(mm)
    • エスコ便利カタログ2300ページ
    • エスコ便利カタログ2301ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top