すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FN-90G

品名 : 90x90x60mm 角型保護キャップ(グレー/2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーAWJ型番A30216-0090
用途・角パイプ及び角棒材の切断面の保護
・角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用
材質軟質塩化ビニール
はめ込み内寸法90(W)×60(H)mm耐熱温度-18℃~60℃
カラーグレ入数2個
密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
販売価格

3,210(税抜)/ 3,531円(税込)

カタログ価格

3,210円(税抜)/3,531円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 03:17現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1458ページ2359ページ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • W:90mm    H:60mm
  • エスコ便利カタログ1458ページ
  • エスコ便利カタログ1459ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top