すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FR-107

品名 : [単2x3本] LED誘導灯(緑色/540x34mm)

仕様

メーカーミズケイ型番2010004
サイズ(mm)φ34×540
ライト:340
重量(g)348g(電池含む)材質ライト部:PVC
グリップ:ABS樹脂
点灯・点滅切替速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯電源単二電池×3個
光度12000MCD光源緑色LED×6個
用途警備、交通整備などに。特長・誘導棒の定番。
・高輝度スリム誘導棒。
・ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
ベルトクリップ、ストラップ付
追加説明・全長…540mm
・重量…144g
 (電池の重さは含みません)
・直径…34mm
・LED 6個
・単2乾電池3本使用
 (電池は別売です)
・材質…本体:PVC、グリップ部:ABS
・点滅・点灯・消灯の4段切替え付!

販売価格

1,520(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/04/01 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2247ページ
バリエーション一覧
EA983FR-106 [単2x2本] LED誘導灯(赤色/520x34mm)
EA983FR-107 [単2x3本] LED誘導灯(緑色/540x34mm)
EA983FR-108 [単2x3本] LED誘導灯(青色/540x34mm)
EA983FR-111 [単2x2本] LED誘導燈(黄色/φ34x520mm)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2246ページ
  • エスコ便利カタログ2247ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top