すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FS-11

品名 : LED現場点滅燈(ソーラー充電)

仕様

電源ニッケル水素電池点灯パターン点滅
光源赤色高輝度LED球4灯連続使用時間無日照で最大約100時間(満充電時)
ソーラーパネル単結晶サイズφ60×49(H)mm(挿入部:φ40mm)
重量47g材質ポリカーボネート
明暗センサー内蔵
夜間自動点灯、昼間自動消灯します。
ソーラーバッテリー式なので電池交換不要です。
カラーコーンに取り付けたまま積み重ねができ、片付けが簡単に行えます。
小型設計で飛び出し部分がたったの約20mm。
販売価格

3,960(税抜)/ 4,356円(税込)

カタログ価格

3,960円(税抜)/4,356円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 06:33現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

点灯動画点灯動画

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top