すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FS-181

品名 : φ 70mm ラバーベース(LED回転灯用)

仕様

メーカー日恵製作所型番A77954
EA983FS-161~164、-166~-169用
マウントラバーに使用する事で保護特性IP55になります。
販売価格

880(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/03/31 17:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0276ページ1200ページ
その他関連
本体EA983FS-161 : DC12~24V LED小型回転灯(赤)
本体EA983FS-162 : DC12~24V LED小型回転灯(黄)
本体EA983FS-163 : DC12~24V LED小型回転灯(青)
本体EA983FS-166 : AC100~200V LED回転灯(赤)
本体EA983FS-167 : AC100~200V LED回転灯(黄)
本体EA983FS-168 : AC100~200V LED回転灯(青)
本体EA983FS-169 : AC100~200V LED回転灯(緑)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ276ページ
  • エスコ便利カタログ277ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top