すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FS-231

品名 : DC12~48V LED回転灯(赤)

仕様

メーカー日恵製作所型番VS10R-D48WNR
定格電圧DC12~48V
仕様ブザー無材質ABS樹脂、PC
光源LED球サイズφ100×150mm
重量0.47kg消費電力3.7W
回転数130回/分保護等級IP23
使用温度範囲-20~60℃
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。
耐振9Gを実現した強耐振型。
販売価格

15,500(税抜)/ 17,050円(税込)

カタログ価格

15,500円(税抜)/17,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 06:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0276ページ1200ページ
バリエーション一覧
EA983FS-231 DC12~48V LED回転灯(赤)
EA983FS-232 DC12~48V LED回転灯(黄)
EA983FS-233 DC12~48V LED回転灯(緑)
EA983FS-234 DC12~48V LED回転灯(青)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ276ページ
  • エスコ便利カタログ277ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top