すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983FS-623

品名 : 159x 95mm シグナルライト(高輝度LED/矢印)

仕様

光源高輝度赤色LED球20灯発光パターン矢印スクロール点滅
電源単3電池×4本(別売)連続使用時間約100時間
サイズ159×95×57mm重量359g(電池含)
材質本体:ポリカーボネート
スタンド、マグネット付
販売価格

2,200円(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/27 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2249ページ

代替品

EA983FR-51
  • 品番

    EA983FR-51

  • コメント

    違い:光源・点灯パターン等

その他関連
部品EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
オプションEA983FS-619 : マグネットベース(首振/EA983FS-613・623用)
オプションEA983FS-640 : φ66/120x96x78mm コーン用ブラケット
オプションEA983FS-643 : φ81mm/40kg マグネット(超強力)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2248ページ
  • エスコ便利カタログ2249ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top