すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-123

品名 : 520mm コーン用表示カバー(立入禁止)

仕様

メーカーミヅシマ工業型番385-0030
表示内容立入禁止用途工事現場や道路規制、案内、危険箇所を示すなどに
全長520mm厚み1mm
材質ポリプロピレン重量約125g
70cmコーン用
立体形状のミミで、より視認性を向上させたカラーコーンの表示カバー
出入口等に設置することで、「立入禁止」がひと目でわかります。
コーンにすっぽりとかぶせるだけで取付可能
コーンから外すと平らになる為、収納時もかさばりません。
※コーンは別売です。
販売価格

2,470(税抜)/ 2,717円(税込)

カタログ価格

2,470円(税抜)/2,717円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2025/12/16 11:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2313ページ
バリエーション一覧
EA983FT-121 520mm コーン用表示カバー(駐車禁止)
EA983FT-122 520mm コーン用表示カバー(作業中)
EA983FT-123 520mm コーン用表示カバー(立入禁止)
EA983FT-124 520mm コーン用表示カバー(駐輪禁止)
ウェブカタログ画像
  • ※コーン別売です。
  • 使用しない時にはカラーコーンから外すと平らになる為、収納時もかさばりません。\n※画像はEA983FT-121です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2312ページ
  • エスコ便利カタログ2313ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top