すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-191

品名 : 295x295x620mm カラーコーン(伸縮式・黄)

仕様

メーカーミズケイ型番8201028
仕様本体サイズ(mm)295×295×620
イエロー重量(g)700
材質本体:オックスポリエステル
土台・伸縮部:ポリプロピレン
反射材:ポリエステル
トップ内径約φ23mm
反射材付
折り畳んでコンパクトに収納できます。
収納時は高さが5cmになります。
販売価格

2,380(税抜)/ 2,618円(税込)

カタログ価格

2,380円(税抜)/2,618円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/04/03 17:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2250ページ
バリエーション一覧
EA983FT-181 245x245x410mm カラーコーン(伸縮式・黄)
EA983FT-186 245x245x410mm カラーコーン(伸縮式・オレンジ)
EA983FT-191 295x295x620mm カラーコーン(伸縮式・黄)
EA983FT-196 295x295x620mm カラーコーン(伸縮式・オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により、サイズ・カラーが異なります。
  • エスコ便利カタログ2250ページ
  • エスコ便利カタログ2251ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top