すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-226

品名 : 350x170mm スタンド用ベース

仕様

メーカーミツギロン型番SF-100
サイズφ350×H170mm重量0.85kg
満水時:+約10kg
満砂時:+約15kg
材質ポリエチレン
ビックタイプのスタンド重石です。
EA983FT-13、-220、-250A、-251A用
風が強い場所など、転倒が心配な場合でも安心してお使いいただけます。
開閉しやすく水が漏れにくい構造のねじ式キャップです。
サンシェードやテントに紐で固定可能です。
持ち運びやすい取っ手付き
看板やバリケード等にもご使用いただけます。
販売価格

3,300(税抜)/ 3,630円(税込)

カタログ価格

3,300円(税抜)/3,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/08 01:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2255ページ
その他関連
本体EA983FT-13 : 255x900mm チェーンスタンド(ポリエチレン/2本)
本体EA983FT-220 : 255x837mm[ポリ]チェーンスタンド(2段フック式/2本)
本体EA983FT-250A : 255x837mm チェーンスタンド(白/2本)
本体EA983FT-251A : 255x837mm チェーンスタンド(黄/2本)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2254ページ
  • エスコ便利カタログ2255ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top