すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-232

品名 : チェーンスタンド用表示看板(駐車禁止/2個)

仕様

メーカーミツギロン型番SF-45
表示内容駐車禁止本体サイズ180(W)×83(D)×434(H)mm
重量320g取付穴径φ55mm
材質PE、PET、スチールプレート部サイズ126×220mm
入数2個
EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使いいただけます。
室内から屋外まで幅広くお使いいただけます。
駐車禁止アピールやイベントや店舗など、屋外・屋内 問わず色々な場所に対応。
チェーンが引っ掛けられるフックと、持ち運びしやすい取っ手付き。(チェーンスタンドは別売りです。)
販売価格

4,350(税抜)/ 4,785円(税込)

カタログ価格

4,350円(税抜)/4,785円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/22 12:38現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2255ページ
バリエーション一覧
EA983FT-231 チェーンスタンド用表示看板(無地/2個)
EA983FT-232 チェーンスタンド用表示看板(駐車禁止/2個)
EA983FT-234 チェーンスタンド用表示看板(進入禁止/2個)
その他関連
本体EA983FT-13 : 255x900mm チェーンスタンド(ポリエチレン/2本)
本体EA983FT-220 : 255x837mm[ポリ]チェーンスタンド(2段フック式/2本)
本体EA983FT-251A : 255x837mm チェーンスタンド(黄/2本)
本体EA983FT-277 : 242x369x815mm チェーンスタンド(L型ベース/黄)
本体EA983FT-250A : 255x837mm チェーンスタンド(白/2本)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • ※2個入
  • エスコ便利カタログ2254ページ
  • エスコ便利カタログ2255ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top