すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983FT-266

品名 : 320x860mm チェーンスタンド(チェーン内蔵式/黄/4.3m)

こちらの商品はお客様組み立て品です。
チェーン内蔵式で設置・撤収が効率的な屋外・屋内両用スタンド

仕様

メーカーテラモト型番SU-662-100-6
※注意※【お客様組立品】サイズ(mm)φ60×860(H)
重量約5.4kgベース径320mm
材質チェーン:ポリエチレン
台座:ゴム・TPE
ポール組部品:ステン・ポリプロピレン・ナイロン
リング径50mm
チェーン長さ4.3mチェーンカラー黄色
屋外の誘導・規制に使用できます。
見た目もスタイリッシュで様々な施設にマッチします。
外でも中でも活躍する屋外・屋内両用タイプ
セットも撤去もラクラク
ポールのツメをウェイトの溝に合わせて差し込んで回すだけで簡単にセットが可能。脱着もラクなので収納も持ち運びも大変便利です。
収納も省スペース
ウェイトとポールを簡単に取り外すことができるので、収納時も場所をとらず、省スペースで保管することができます。
チェーン内蔵式
チェーンをスムーズに出し入れできるので移動や収納が簡単に行えます。
セッティングがラクになる独自機構
するっと出して、「くるっとロック」で任意の位置に固定できます。
※くるっとロックをチェーンの輪の中へ通して固定してください。
連結しやすい大型のカラビナと連結フック。
塩ビ不使用
販売価格

16,300円(税抜)/ 17,930円(税込)

カタログ価格

16,300円(税抜)/17,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 11:45現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2255ページ
ウェブカタログ画像
  • ※本商品のチェーンは黄色です。
  • ※本商品のチェーンは黄色です。
  • ※本商品のチェーンは黄色です。

商品動画

  • エスコ便利カタログ2254ページ
  • エスコ便利カタログ2255ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top