すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-271

品名 : 255x870mm チェーンスタンド(ソーラーLED付/2本)

仕様

メーカーミツギロン型番SF-78
サイズ(mm)φ82.5×870(H)材質ポリエチレン
重量560gベース径255mm
電源ソーラー充電式、ニッケル水素単4蓄電池光源白色LED1灯
入数2本
チェーン取付フック付
暗くなると自動点灯します。
進入の防止に加え、夜間の防犯にも役立ちます。
置くだけの便利な光るチェーンスタンドです。
差し込んで回すだけの簡単組み立てです。
昼間に自動で太陽光を蓄電して夜に自動で点灯します。
夜間に明るく光るので防犯対策になります。
転倒を防止するため、土台に水や砂などを入れて重りとして使用ができます。
(満水時:3.6kg・満砂時:5.1kg)
約8時間の充電で約15時間点灯(※日照時間により変動します。)
※チェーンは別売です。
販売価格

7,030(税抜)/ 7,733円(税込)

カタログ価格

7,030円(税抜)/7,733円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/22 16:37現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2255ページ
その他関連
オプションEA983FT-511 : 260x630mm チェーンスタンド表示カバー(駐車禁止)
ウェブカタログ画像
  • ※2本入\n※チェーンは別売です
  • ※2本入\n※チェーンは別売です
  • ※2本入
  • エスコ便利カタログ2254ページ
  • エスコ便利カタログ2255ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top