すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-344A

品名 : 835x403x650mm サインスタンド(進入禁止)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番874-052A
表示内容進入禁止サイズ835(W)×403(D)×650(H)mm
表示サイズ445×445×1mm厚重量4.7kg(満水時:11.1kg)
材質本体:高密度ポリエチレン
表示:透明PET樹脂・裏印刷
取付穴上3・中2・下2
付属品プラストッパー14個仕様両面表示 
本体カラーイエロー
ウエイト付
大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。
注水ウエイトのみの持運びができ、設置が容易です。
移動に便利な把手付き
積み重ねて保管できます。
表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。
※一度取付けたプラストッパーは取外しできません。
別売のチェーンを取り付けて連結可能
屋外用
販売価格

29,000(税抜)/ 31,900円(税込)

カタログ価格

29,000円(税抜)/31,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 06:36現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983FT-340A 835x403x650mm サインスタンド(無地)
    EA983FT-341A 835x403x650mm サインスタンド(駐車禁止)
    EA983FT-342A 835x403x650mm サインスタンド(立入禁止)
    EA983FT-343A 835x403x650mm サインスタンド(関係者以外立入禁
    EA983FT-344A 835x403x650mm サインスタンド(進入禁止)
    EA983FT-345A 835x403x650mm サインスタンド(通り抜け禁止)
    EA983FT-346A 835x403x650mm サインスタンド(駐車場)
    その他関連
    関連商品EA980AJ-61 : 6.0mmx 2m プラスチックチェーン/耐候型(黄)
    関連商品EA980AJ-62 : 6.0mmx 5m プラスチックチェーン/耐候型(黄)
    関連商品EA980AJ-63 : 6.0mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄)
    ウェブカタログ画像
    • ※別売のチェーンで連結できます。
    • プラスチックチェーン用取付穴
    • (単位:mm)\nプラスチックチェーン用取付穴

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top