すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-385

品名 : 90x840mm チェーンスタンド(チェーン内蔵/オレンジ)

仕様

サイズポール:φ55×840mm
ベース:φ90mm
チェーンサイズ全長:2.5mm
線径:φ6mm
材質PE重量1.1kg
オレンジ/ホワイト
本体内部にチェーンが内蔵されており、チェーンのカットの手間や余剰分の削減が図れます。チェーン未使用時は本体内部へ収納できます
ベース下部にマグネット付きで敷き鉄板の上でも自立します。
ポールは360°回転するのでフックの向きを簡単に調整できます。
カラビナ付きでフェンスにも取り付け可能
固定ベースは前後120°に角度調整可能
※前後可動部の固さは六角ボルトM8対応の工具を使用することで締緩調整が可能です。
※チェーン使用時はチェーンが引っ張り合い意図せず角度が変わりチェーンが脱落する可能性がございます。傾斜地での使用以外は基本的に標準の位置で使用して下さい。
販売価格

7,100(税抜)/ 7,810円(税込)

カタログ価格

7,100円(税抜)/7,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 06:30現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA983FT-386 : [EA983FT-385用] ゴムベース
ウェブカタログ画像
  • 敷き鉄板上でも自立します。
  • カラビナ付き
  • ポールは360°回転
  • ベースは前後120°角度調整

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top