すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-511

品名 : 260x630mm チェーンスタンド表示カバー(駐車禁止)

チェーンスタンドに被せるだけ!
大きな表示で視認性バツグン!

仕様

メーカーミツギロン型番SF-93-01
表示文字駐車禁止サイズ260×630(H)mm
材質ポリプロピレン厚み1mm
重量120gフック穴径φ12mm
計4ヶ所のフック穴で、風によるカバーの回転を防止します。
チェーンスタンドカバーを取り付けたままでも、チェーンフックにプラチェーンを引っかけられます。
チェーンスタンドに被せるだけ!大きな表示で視認性バツグンです。
シート状に畳めて、コンパクトに収納できます。
EA983FT-250A、251A、-271、-277用
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/22 15:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2255ページ
バリエーション一覧
EA983FT-511 260x630mm チェーンスタンド表示カバー(駐車禁止)
EA983FT-512 60x630mm チェーンスタンド表示カバー(進入禁止)
EA983FT-513 260x630mm チェーンスタンド表示カバー(足元注意)
EA983FT-514 260x630mm チェーンスタンド表示カバー(立入禁止)
EA983FT-515 260x630mm チェーンスタンド表示カバー(立入禁止)
その他関連
本体EA983FT-250A : 255x837mm チェーンスタンド(白/2本)
本体EA983FT-251A : 255x837mm チェーンスタンド(黄/2本)
本体EA983FT-271 : 255x870mm チェーンスタンド(ソーラーLED付/2本)
本体EA983FT-277 : 242x369x815mm チェーンスタンド(L型ベース/黄)
ウェブカタログ画像
  • ※チェーンスタンドは別売です
  • エスコ便利カタログ2254ページ
  • エスコ便利カタログ2255ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top