チェーンスタンドに被せるだけ!
大きな表示で視認性バツグン!
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-93-05 |
|---|
| 表示文字 | 足元注意 | サイズ | 260×630(H)mm |
|---|
| 厚み | 1mm | 材質 | ポリプロピレン |
|---|
| 重量 | 120g | 用途 | 迷惑な無断駐輪対策、進入禁止エリアの区画整備に。 |
|---|
| 計4ヶ所のフック穴で、風によるカバーの回転を防止します。 |
| チェーンスタンドカバーを取り付けたままでも、チェーンフックにプラチェーンを引っかけれます。 |
| チェーンスタンドに被せる表示看板です。 |
| シート状に畳めて収納時もコンパクトになります。 |
| フック穴径 | φ12mm | | |
|---|
| EA983FT-250A、251A、-271、-277用 |
| 販売価格 | 1,600円(税抜)/
1,760円(税込)
| カタログ価格 | 1,600円(税抜)/1,760円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
10 (2026/04/22 18:02現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
|---|
| カタログページ | 2255ページ |
|---|