すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-58

品名 : 295x295x450mm やわらかミニコーン(赤/5本)

仕様

メーカーミツギロン型番CN-22
サイズ(mm)295×295×450(H)トップ内径55mm
重量580g反射テープ
材質EVA
入数5本適合コーンウエイトEA983FT-60A
復元力に優れたやわらかい材質で長く使えます。
工事現場に限らず、各種イベントやサッカーのドリブル等スポーツの練習時にも活用でき、アイデア次第で用途の広がるコーンです。
販売価格

9,230(税抜)/ 10,153円(税込)

カタログ価格

9,230円(税抜)/10,153円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/04 00:26現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ2251ページ
その他関連
オプションEA983FT-60A : φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト
オプションEA983FT-60B : φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト(10個)
ウェブカタログ画像
※入数5本
  • ※入数5本
  • ゴムの種類
  • ※入数5本
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ2250ページ
  • エスコ便利カタログ2251ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top