すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-60A

品名 : φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト

仕様

メーカーミツギロン型番CN-10
サイズ(mm)280×280×20(H)内径220mm
重量1kg入数1個
適合コーンEA983FT-56、EA983FT-57、EA983FT-58材質ゴム
コーン設置後の転倒を防止するコーン用重石
コーンにくぐらせるだけの簡単設置
ミニコーン用ウエイト
販売価格

1,160(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/03 22:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2251ページ
バリエーション一覧
EA983FT-60A φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト
EA983FT-60B φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト(10個)
その他関連
本体EA983FT-56 : 295x295x450mm ミニコーン(赤/5本)
本体EA983FT-57 : 295x295x450mm ミニコーン(黄/5本)
本体EA983FT-58 : 295x295x450mm やわらかミニコーン(赤/5本)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ2250ページ
  • エスコ便利カタログ2251ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top