すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-781

品名 : 330x980mm ガイドポール(黄・黒)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

サイズφ50.8×980(H)mmカラー黄/黒
ベルト長2mベース径330mm
重量約8kg材質ポール:スチール
ベース:スチール・高密度ポリエチレン
ベルト:ナイロン(48mm巾)
360°どの位置でもベルトの接続が可能なベルトバリアスタンドです。
ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしているので、水・さび・摩耗に強いです。
ベルトはゆっくり巻き取るため、安全です。
ポールとベースの固定箇所を増やしているので、回転させながらの移動時等ポールとベースの接続が緩むことがありません。
ベルト1本付
販売価格

24,400(税抜)/ 26,840円(税込)

カタログ価格

24,400円(税抜)/26,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 06:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2291ページ
その他関連
オプションEA983FT-795 : 48mmx2m バリケードベルト(黄)
オプションEA983FT-796 : 48mmx2m バリケードベルト(赤)
オプションEA983FT-797 : 48mmx2m バリケードベルト(黄・黒)
オプションEA983FT-931 : 261x348mm/A4 表示板(ガイドポール用/差込式)
オプションEA983FT-932 : 348x471mm/A3 表示板(ガイドポール用/差込式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2290ページ
  • エスコ便利カタログ2291ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top