すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-797

品名 : 48mmx2m バリケードベルト(黄・黒)

仕様

48mm長さ2m
カラー黄/黒材質ポリエステル
重量300g
EA983FT-781、-790用のバリケードベルトです。
ベルト脱落防止機構付きなので、外れる心配がなく安心です。
※EA983FT-781に使用する場合は、プラスドライバーが必要です。
販売価格

8,000(税抜)/ 8,800円(税込)

カタログ価格

8,000円(税抜)/8,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 06:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2291ページ
バリエーション一覧
EA983FT-795 48mmx2m バリケードベルト(黄)
EA983FT-796 48mmx2m バリケードベルト(赤)
EA983FT-797 48mmx2m バリケードベルト(黄・黒)
その他関連
本体EA983FT-790 : 360x960mm ガイドポール(ポール本体のみ)
本体EA983FT-781 : 330x980mm ガイドポール(黄・黒)
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ\n※代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2290ページ
  • エスコ便利カタログ2291ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top