すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-82A

品名 : 60x 880mm やわらかゴムポール(2本)

仕様

メーカーカーボーイ型番GP-03A
商品名やわらかゴムポールサイズ(mm)φ60×880
カラー黒/黄重量2130g
材質NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVCベース径φ250mm
専用ウエイトEA983FT-75入数2本
用途屋内・屋外の駐車場ポール
非常に柔らかい材質でできたポールので、車両などが衝突しても傷を付けにくいです。
エリア区分の指標に
チェーンを掛けやすいトップ形状
台座のくぼみで重ねての収納が可能です。
アンカー打ち可能な穴が開いています。(穴数:3個、穴径:10mm、穴部厚さ:23mm)
EA980AK-2、EA980A-48、EA980A-68、EA980AK-63(プラスチックチェーン)取付可能
販売価格

9,020(税抜)/ 9,922円(税込)

カタログ価格

9,020円(税抜)/9,922円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/12 13:33現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2254ページ
バリエーション一覧
EA983FT-82A 60x 880mm やわらかゴムポール(2本)
EA983FT-83A 60x1280mm やわらかゴムポール(2本)
その他関連
オプションEA983FT-75 : 直径360mm/2.2kg やわらかゴムポール用ウエイト
関連商品EA980AK-2 : 12mmx 2m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒)
関連商品EA980A-48 : 6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)
関連商品EA980A-68 : 8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)
関連商品EA980AK-63 : 6.0mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒)
ウェブカタログ画像
※2本入
  • ※2本入
  • EA980AK-2(12mm×2m プラスチックチェーン)を取付可能です。
  • エスコ便利カタログ2254ページ
  • エスコ便利カタログ2255ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top