すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-86

品名 : 870mm チェーンスタンド(ホワイト/ブラック・4本)

仕様

メーカーカーボーイ材質ポリエチレン
ポールカラーホワイトベースカラーブラック
サイズφ300×870(H)mm
  ポール:φ63×863(H)mm
  ベース:φ300×70(H)mm
重量空時:約815g、満水時:約3.9kg
入数4本入り用途立入禁止場所や駐車場の誘導・工場・敷地ないの区画整理等に
チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。
ベース本体に水や砂を入れ、使用します。
チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。
ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。
販売価格

8,750(税抜)/ 9,625円(税込)

カタログ価格

8,750円(税抜)/9,625円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/27 10:02現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ2254ページ
バリエーション一覧
EA983FT-86 870mm チェーンスタンド(ホワイト/ブラック・4本)
EA983FT-87 870mm チェーンスタンド(イエロー/ブラック・4本)
その他関連
オプションEA983FT-501 : スタンド用標示板(立入禁止)
オプションEA983FT-502 : スタンド用標示板(進入禁止)
オプションEA983FT-503 : スタンド用標示板(駐車禁止)
オプションEA983FT-504 : スタンド用標示板(危険)
オプションEA983FT-505 : スタンド用標示板(両面ミラー)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983FT-87です。

商品動画

動画リンク
  • エスコ便利カタログ2254ページ
  • エスコ便利カタログ2255ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top