すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983FV-250

品名 : 1.8-3.2m 伸縮ガードバー(ロング・黄/黒・5本)

最大3.2mまで伸びるロングタイプの伸縮ガードバー。少数のコーンとガードバーで広範囲のバリケードが可能です。

仕様

仕様伸縮コーンバーのみ長さ1.85~3.25m(伸縮タイプ)
使用サイズ1.75m~3.15m(伸縮タイプ)色黄/黒
重量580g材質ABS
両端リング内径φ80mmポール外径φ41mm
(伸縮部はφ35mm)
反射シート幅150mm入数5本
約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。
(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能
最大伸長時は中心部が若干たわみます。
販売価格

12,900円(税抜)/ 14,190円(税込)

カタログ価格

12,900円(税抜)/14,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 77

(2026/10/28 20:55現在)

更新
商品入数5販売単位組
カタログページ2253ページ
ウェブカタログ画像
入数:5本
  • 入数:5本
  • 一般的なガードバー(1.5m)との比較
  • 実寸サイズ
  • エスコ便利カタログ2252ページ
  • エスコ便利カタログ2253ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top